Veste doublée stretch 2D FEMME XS

Réf.: 497119879900XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille unisexe XS
    Type de produit Vestes hiver

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 497119879900XS
    EAN / GTIN 7330509541708
    Réf. fabricant 497119879900XS
    Article hors catalogue L00980 4122

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
    Détails
    Poche d'identité amovible
    Collier doublé polaire
    Capuche amovible, amovible et réglable
    Glissière dans la doublure pour le transfert
    Finition
    Hauteur réglable avec cordon de serrage
    Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec rabat, Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet
    Poches avant avec fermeture à glissière, doublées en polaire
    Doublure
    Doublure en coton

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, Coutures étanches, Doublure, Panneaux de maille aux principales zones de transpiration
    Coupe féminine, Manches pré-pliées

    Fermeture frontale
    Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens

    Reflex
    Détails réfléchissants sur le devant, le dos, la capuche et les manches

    Description:

    • Veste d'hiver coupe-vent et imperméable très fonctionnelle avec coutures étanches et capuche amovible et réglable
    • Le vêtement a des panneaux en maille est des positions soigneusement sélectionnées pour transporter l'humidité loin du corps
    • Pour un ajustement optimal, la veste a des coudes pré-pliés et une fermeture à glissière à double sens
    • Les extrémités des manches sont réglables et comportent un poignet intérieur avec un trou pour le pouce
    • Des détails réfléchissants discrets sont situés sur le devant, le dos et les bras
    • Certifié selon la norme EN 343, protection contre la pluie

    Norme:

    • EN 343, Class 3.1