• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaque de pression ∙ à 2 griffes ∙ 29 mm

Réf.: 4970-5
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
Référence article 4970-5
EAN / GTIN 4000896052943
Réf. fabricant 4970-5

Description

Description:

Utilisation :
Pour repousser les pistons de freins sur les systèmes d'étrier de frein flottants avec ou sans dispositif de blocage de frein à main
  • Plaque de pression à 2 griffes pour :
    • AUDI ∙ A4 ∙ années 2007 → 2015
    • CITROËN ∙ Berlingo 5 ∙ années 2008 → 2018
    • FIAT ∙ Bravo ∙ années 2007 → 2014
    • FORD ∙ Kuga ∙ années 2008 → 2012 ∙ Mondeo ∙ années 2007 → 2014 ∙ Transit ∙ années 2006 → 2013
    • OPEL ∙ Insignia ∙ années 2008 → 2017 ∙ Zafira B ∙ années 2005 → 2014
    • PEUGEOT ∙ 407 ∙ années 2004 → 2011 ∙ 508 ∙ années 2010 → 2018
    • RENAULT ∙ Trafic ∙ années 2001 → 2014
    • SEAT ∙ Altea ∙ années 2004 → 2015
    • ŠKODA ∙ Octavia ∙ années 2004 → 2012 ∙ Roomster ∙ années 2006 → 2015
    • VOLKSWAGEN ∙ T5 ∙ années 2003 → 2015 ∙ Touran ∙ années 2003 → 2015
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 29 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 35 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 5 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg