Sonde, Type: PB4

Réf.: 496954 PB4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure dans l'acier 1,2 mm - 250 mm
Modèle de sonde Standard
Fréquence 4 MHz
Dimensions de l'oscillateur 10×4 mm
Type de produit Sonde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496954 PB4
EAN / GTIN 2050001736925

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de mesure de l’épaisseur des parois Karl Deutsch 496950.