Exécution:
Matière principale
85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Poches
Poches intérieures
Poche téléphone intérieure
Poches poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec rabat
Détails
Soufflet au dos
Collet haut avec fermeture à glissière couverte
Extérieur étiquettes de certification
Finition
Bout de manche ajustable avec auto-agrippante
Haut de manche ajustable avec auto-agrippante
Reflex
Détails réfléchissants
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique à une cachée en métal
Fonctionnalité
Doublée, Repousse l'huile, la saleté et l'eau
Doublure
Doublée
Description:
- Veste anti-flamme durable pour l'hiver avec fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée robuste et poches pratiques
- Panneau arrière soufflé et coudes pré-coudés pour un meilleur confort
- Détails réfléchissants offrant une visibilité accrue
- Le tissu a un indice d'arc électrique de EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
- Certifié selon EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 classe 2
- EN ISO 11611 classe 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
Norme:
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1