• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse de moyeux de roues

Réf.: 4960V-160/2
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4960V-160/2
EAN / GTIN 4000896218394
Réf. fabricant 4960V-160/2
Article hors catalogue L60140 4967

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
  • L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
  • Pour les moyeux de roues jusqu'à 160 mm de ⌀ sur véhicules de tourisme
  • Diamètre intérieur : 75 mm ⌀
  • Vitesse de rotation maximale : 500 tr/min
  • Jeu de 2 pièces ∙ contenu :
    1 corps de base
    1 disque de ponçage ⌀ 160 mm
  • Avec intégration à carré femelle Carré intérieur 12,5 mm (12 pouce) pour l'intégration p. ex. sur des clés à chocs pneumatiques, sans fil ou câblées
  • Résistant à l'usure : env. 100 véhicules par disque
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Utilisation rapide et fiable du plateau de ponçage grâce à la fixation auto-agrippante et à l'engrenage
  • Nombre d'outils : 2