• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse de moyeux de roues

Réf.: 4960R-160/4
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4960R-160/4
EAN / GTIN 4000896218820
Réf. fabricant 4960R-160/4
Article hors catalogue L60140 4549

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
  • L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
  • Pour les moyeux de roues jusqu'à 160 mm de ⌀ sur véhicules de tourisme
  • Diamètre intérieur : 75 mm ⌀
  • Vitesse de rotation maximale : 500 tr/min
  • Jeu de 4 pièces ∙ contenu :
    1 corps de base
    3 disques de ponçage ⌀ 160 mm
  • 6 pans extérieurs 11 mm avec 3 surfaces de contact pour l'intégration p. ex. sur des perceuses pneumatiques, sans fil ou câblées
  • Résistant à l'usure : env. 100 véhicules par disque
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Nombre d'outils : 4

Produits adaptés

Pièces de rechange