• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disques de ponçage de rechange

Réf.: 4960R-0160/3
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4960R-0160/3
EAN / GTIN 4000896218790
Réf. fabricant 4960R-0160/3
Article hors catalogue L60140 4966

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
  • L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
  • 3 disques de ponçage de rechange d'un ⌀ de 160 mm
  • Pour 4960R-160/4
  • Fermeture auto-agrippante permettant le changement rapide des disques de ponçage
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Nombre d'outils : 3