• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de ponçage de rechange ∙ 40 mm

Réf.: 4960N-40/5
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
Référence article 4960N-40/5
EAN / GTIN 4000896187232
Réf. fabricant 4960N-40/5
Article hors catalogue L60140 4320

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
  • L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
  • Fermeture auto-agrippante permettant le changement rapide des disques de ponçage
  • 5 disques de ponçage de rechange (petits) ∅ 40 mm
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Nombre d'outils : 5