• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TENAILLE TYPE RUSSE 25CM

Réf.: 495A.25EL
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
Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495A.25EL
EAN / GTIN 3148516784612
Réf. fabricant 495A.25EL
Article hors catalogue L60130 523

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Branches semi-rigides et arrondies pour une rotation rapide dans la main
  • Longue durée de vie des lames trempées à 60/62 HRC
  • ″Haute fréquence″
  • Plage de coupe des lames: Jusqu'à 4,5 mm de diamètre pour le fil doux, pour le fil dur max. 160 kg/mm²
  • brunie, surfaces de la tête polies.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 12,0
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 250
  • [g]: 390