Scie cloche SHOCKWAVE 25 mm

Réf.: 49569815
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 49569815
    EAN / GTIN 045242321117
    Réf. fabricant 49569815

    Description

    Description:

    • 8 TPI pour des trous propres et sans bavures. 0.6 d'épaisseur pour une friction réduite, jusqu'à 40% plus rapide
    • Scie à trous plate optimisée pour le perçage de tôles fines et de plastiques
    • Monture hexagonale 1/4 = compatible avec les clés à chocs
    • La butée d'enfoncement empêche le blocage sur le matériau
    • Bi-métal avec 8% de cobalt pour une meilleure durée de vie de l'outil
    • Sortoir d'éjection pour un retrait facile de la carotte de forage
    • Idéal pour une utilisation avec des outils sans fil

    Caractéristique(s):

    • Contenu du paquet : 1
    • Variante du produit : Shockwave Holesaw 25 mm