Scie cloche diamantée 68 mm diamant plus

Réf.: 49565664
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 49565664
Copier
EAN / GTIN 045242337835
Copier
Réf. fabricant 49565664
Copier
Article hors catalogue L00800 2204
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Les forets et les scies à trous à pointe de diamant sont parfaitement adaptés à un usage professionnel dans des matériaux très durs tels que la porcelaine, le grès cérame, les carreaux de pierre artificielle, la fonte ou la fibre de verre
  • Les scies cloches Diamond Plus® impressionnent par leur progression rapide du forage, même dans les matériaux les plus durs
  • Moins d'eau : contrairement aux scies cloches diamantées classiques, les scies cloches Diamond Plus® nécessitent très peu d'eau
  • Une brève immersion de la scie cloche avant le forage et un arrosage occasionnel entre les deux sont suffisants
  • Des trous propres : les accessoires Diamond Plus® permettent d'obtenir des résultats de forage plus propres sans endommager la surface
  • Durabilité : des particules de diamant de haute qualité et une matrice de liaison optimale assurent à la fois une progression rapide du forage et une durabilité accrue
  • Durée de vie : le corps stable du foret garantit une longue concentricité
  • Extraction de la carotte de forage : les fentes d'éjection latérales facilitent l'extraction de la carotte de forage
  • Versatile : les scies cloches Diamond Plus® peuvent également être utilisées avec des meuleuses d'angle (sans fil) en utilisant un adaptateur spécial

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 68 mm 5/8″ x 18

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier