• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie cloche diamantée 44 mm diamant plus

Réf.: 49565640
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49565640
EAN / GTIN 045242308491
Réf. fabricant 49565640
Article hors catalogue L00800 2251

Description

Description:

  • Les forets et les scies à trous à pointe de diamant sont parfaitement adaptés à un usage professionnel dans des matériaux très durs tels que la porcelaine, le grès cérame, les carreaux de pierre artificielle, la fonte ou la fibre de verre
  • Les scies cloches Diamond Plus® impressionnent par leur progression rapide du forage, même dans les matériaux les plus durs
  • Moins d'eau : contrairement aux scies cloches diamantées classiques, les scies cloches Diamond Plus® nécessitent très peu d'eau
  • Une brève immersion de la scie cloche avant le forage et un arrosage occasionnel entre les deux sont suffisants
  • Des trous propres : les accessoires Diamond Plus® permettent d'obtenir des résultats de forage plus propres sans endommager la surface
  • Durabilité : des particules de diamant de haute qualité et une matrice de liaison optimale assurent à la fois une progression rapide du forage et une durabilité accrue
  • Durée de vie : le corps stable du foret garantit une longue concentricité
  • Extraction de la carotte de forage : les fentes d'éjection latérales facilitent l'extraction de la carotte de forage
  • Versatile : les scies cloches Diamond Plus® peuvent également être utilisées avec des meuleuses d'angle (sans fil) en utilisant un adaptateur spécial

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 44 mm 5/8″ x 18