Scie cloche diamantée 38 mm diamant plus

Réf.: 49565630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49565630
EAN / GTIN 045242308477
Réf. fabricant 49565630
Article hors catalogue L00800 2250

Description

Description:

  • Les forets et les scies à trous à pointe de diamant sont parfaitement adaptés à un usage professionnel dans des matériaux très durs tels que la porcelaine, le grès cérame, les carreaux de pierre artificielle, la fonte ou la fibre de verre
  • Les scies cloches Diamond Plus® impressionnent par leur progression rapide du forage, même dans les matériaux les plus durs
  • Moins d'eau : contrairement aux scies cloches diamantées classiques, les scies cloches Diamond Plus® nécessitent très peu d'eau
  • Une brève immersion de la scie cloche avant le forage et un arrosage occasionnel entre les deux sont suffisants
  • Des trous propres : les accessoires Diamond Plus® permettent d'obtenir des résultats de forage plus propres sans endommager la surface
  • Durabilité : des particules de diamant de haute qualité et une matrice de liaison optimale assurent à la fois une progression rapide du forage et une durabilité accrue
  • Durée de vie : le corps stable du foret garantit une longue concentricité
  • Extraction de la carotte de forage : les fentes d'éjection latérales facilitent l'extraction de la carotte de forage
  • Versatile : les scies cloches Diamond Plus® peuvent également être utilisées avec des meuleuses d'angle (sans fil) en utilisant un adaptateur spécial

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 38 mm 5/8″ x 18

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier