Scie cloche diamantée 29 mm diamant plus

Réf.: 49565615
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 49565615
    EAN / GTIN 045242308446
    Réf. fabricant 49565615
    Article hors catalogue L00800 3208

    Description

    Description:

    • Les forets et les scies à trous à pointe de diamant sont parfaitement adaptés à un usage professionnel dans des matériaux très durs tels que la porcelaine, le grès cérame, les carreaux de pierre artificielle, la fonte ou la fibre de verre
    • Les scies cloches Diamond Plus® impressionnent par leur progression rapide du forage, même dans les matériaux les plus durs
    • Moins d'eau : contrairement aux scies cloches diamantées classiques, les scies cloches Diamond Plus® nécessitent très peu d'eau
    • Une brève immersion de la scie cloche avant le forage et un arrosage occasionnel entre les deux sont suffisants
    • Des trous propres : les accessoires Diamond Plus® permettent d'obtenir des résultats de forage plus propres sans endommager la surface
    • Durabilité : des particules de diamant de haute qualité et une matrice de liaison optimale assurent à la fois une progression rapide du forage et une durabilité accrue
    • Durée de vie : le corps stable du foret garantit une longue concentricité
    • Extraction de la carotte de forage : les fentes d'éjection latérales facilitent l'extraction de la carotte de forage
    • Versatile : les scies cloches Diamond Plus® peuvent également être utilisées avec des meuleuses d'angle (sans fil) en utilisant un adaptateur spécial

    Caractéristique(s):

    • Contenu de l'emballage : 1
    • variante de produit : 29 mm ½″ x 20