Scie cloche HM équipée 92 mm -1 pièces

Réf.: 49560739
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 49560739
    EAN / GTIN 045242504251
    Réf. fabricant 49560739

    Description

    Description:

    • Durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue et résistance à la chaleur supérieure par rapport aux scies cloches bimétalliques standard
    • Denture agressive 4 TPI avec un grand espace de coupe pour un dégagement plus rapide
    • Denture en biseau pour une résistance réduite
    • Encoches uniques pour faciliter l'élimination de la carotte et améliorer l'effet de levier dans les matériaux fins
    • Domaines d'application : Travail du métal (acier inoxydable, acier allié, aluminium) et matériaux composites (plastique, matériau sandwich, carreaux de sol conducteurs, fibre de verre, panneaux revêtus, bois avec clous)

    Caractéristique(s):

    • Profondeur max. de la coupe : 41
    • Max. profondeur de coupe [mm] : 41
    • contenu du paquet : 1
    • variante du produit : TCT Hole Dozer Holesaw 92 mm - 1 pc
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier