Lame-trou de 65 mm équipée d'une scie-cloche HM

Réf.: 49560728
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 49560728
    EAN / GTIN 045242594788
    Réf. fabricant 49560728

    Description

    Description:

    • Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards
    • Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux
    • Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau
    • Les ouvertures PLUG JACK™ permettent une éjection plus rapide des matériaux grâce à un effet levier plus important
    • Domaines d'application: plomberie (carreaux de céramique - fonte), travail des métaux (acier inoxydable, aciers à haute densité, aluminium) matériaux composites (plastiques, matériaux sandwichs, bureau, fibre de verre, panneaux de bois revêtus de plastique)

    Caractéristique(s):

    • Profondeur max. de la coupe : 41
    • Max. Profondeur de coupe [mm] : 41
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : TCT Hole Dozer Holesaw 65 mm - 1pc

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier