Lame-trou de 41 mm équipée d'une scie-cloche HM

Réf.: 49560714
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
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49560714
EAN / GTIN 045242594771
Réf. fabricant 49560714

Description

Description:

  • Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards
  • Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux
  • Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau
  • Les ouvertures PLUG JACK™ permettent une éjection plus rapide des matériaux grâce à un effet levier plus important
  • Domaines d'application: plomberie (carreaux de céramique - fonte), travail des métaux (acier inoxydable, aciers à haute densité, aluminium) matériaux composites (plastiques, matériaux sandwichs, bureau, fibre de verre, panneaux de bois revêtus de plastique)

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 41
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 41
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : TCT Hole Dozer Holesaw 41 mm - 1pc