• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Foret diamant 1/4″ HEX 5 mm

Réf.: 49560503
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
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49560503
EAN / GTIN 045242223732
Réf. fabricant 49560503
Article hors catalogue L00800 2327

Description

Description:

  • Les forets et les scies à trous à pointe de diamant sont parfaitement adaptés à un usage professionnel dans des matériaux très durs tels que la porcelaine, le grès cérame, les carreaux de pierre artificielle, la fonte ou la fibre de verre
  • Les scies cloches Diamond Plus® impressionnent par leur progression rapide du perçage, même dans les matériaux les plus durs
  • Moins d'eau : contrairement aux scies cloches diamantées classiques, les scies cloches Diamond Plus® nécessitent très peu d'eau
  • Une brève immersion de la scie cloche avant le perçage ainsi qu'un arrosage occasionnel entre les deux sont suffisants
  • Parce que les trous sont propres : les accessoires Diamond Plus® permettent d'obtenir des résultats de perçage propres sans endommager la surface
  • La durée de vie : des particules de diamant de haute qualité ainsi qu'une matrice de liaison optimale assurent une progression rapide du perçage et une durée de vie accrue en même temps
  • Durée de vie : le corps stable du foret garantit une longue concentricité
  • Extraction de la carotte de forage : les fentes d'éjection latérales facilitent l'extraction de la carotte de forage
  • Versatile : les scies cloches Diamond Plus® peuvent également être utilisées avec des meuleuses d'angle (sans fil) en utilisant un adaptateur spécial

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 5 mm ¼″ Hex