Jeu de couteaux de rechange pour couteaux circulaires

Réf.: 49560290
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
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49560290
EAN / GTIN 045242346370
Réf. fabricant 49560290
Article hors catalogue L00800 1743

Description

Description:

  • Idéale pour les tuyaux de climatisation, ventilateurs, plafonniers lumineux, haut-parleurs encastrés dans le plafond
  • 100 % d'extraction de poussières lors d'un forage
  • Diamètre ajustable de 51 mm à 178 mm
  • Marquage au laser de Ø 51 à 178 mm
  • A utiliser sur du placoplâtre (25 mm max) et les dalles de plafond
  • Non conçu pour les supports en bois

Caractéristique(s):

  • Contenu : foret de centrage, 2 couteaux et clé hexagonale
  • Contenu du paquet : 4
  • Variante de produit : Adjustable Hole Cutter Consumables

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop