Lame-trou bimétal 35 mm pour scie-cloche

Réf.: 49560072
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49560072
EAN / GTIN 045242192991
Réf. fabricant 49560072
Article hors catalogue L01490 142

Description

Description:

  • Une technologie de pointe pour une productivité maximale
  • Denture agressive - Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d’affûtage à 10° pour : des coupes plus rapides et une attaque plus agressive
  • Dissipation optimisée de la chaleur pour réduire l'usure
  • Géométrie entre les dents calculée pour améliorer l'évacuation des poussières et éviter le bourrage
  • Forme de la dent adaptée à une qualité de perçage sans déformation du matériau
  • Denture alternée pour des coupes propres et rapides
  • Travaille avec une force d'appui réduite et parfaitement adaptée aux nouveaux outils sans fils
  • Denture - Acier haute vitesse premium II Type Matrix est utilisée pour la zone dentée de la scie trépan
  • Matrice acier II contient 8% de cobalt permettant de conserver la dureté de la dent d'origine, même à des températures élevées de travail lorsqu'ils sont utilisés dans des applications de découpe de métal
  • - La construction Bi-Metal - dents en acier à haute vitesse sont soudés au laser sur un corps en acier fortement allié
  • Les dents sont ensuite durcies sous vide à 65 HRC à une température de 600°C pour donner une durabilité maximale
  • - La résistance à l'usure élevée des matériaux Matrice II, ces scies trépans sont idéales pour la découpe de matériaux difficiles et durs tels que l'acier inoxydable et des aciers résistants à l'acide ainsi que les matériaux tendres comme le bois
  • Corps de la scie - 1,27 mm d'épaisseur qui supprime les risques de voilage ou de déformation
  • Permet des perçages jusqu'à 41 mm de profondeur
  • Conception de la plaque - Les plaques arrière sont construits avec de l'acier épais ainsi les trous ne seront pas agrandir au fil du temps
  • Dos épais ajoutent de la force et de la rigidité en minimisant les vibrations
  • - 4 trous de broche d'entraînement pour l'emplacement de l'arbre plus facile
  • - Parfaitement fabriqué avec une plaque avec un dos arrondi, particulièrement important pour les scies trépans de plus grand diamètre
  • Fentes diagonale permettant l'ejection du mandrin
  • Techniques de fabrication de haute qualité qui garantissent une haute précision de rotation (alimentation manuelle uniquement)
  • Les scies cloches Hole Dozer haute qualité sont la solution idéale pour les perçages dans: L'acier jusqu'à 1000 N/mm² , l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 41
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 41
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Hole Dozer Holesaw - 35 mm - 1 pc

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop