Veste polaire coupe-vent XXXL

Réf.: 495525249900XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille unisexe 3XL
    Type de produit Vestes en polaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 495525249900XXXL
    EAN / GTIN 7330509485385
    Réf. fabricant 495525249900XXXL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, polaire 3 couches, laminée, imperméable, coupe-vent, respirante, 280 g/m²

    Finition
    Hauteur ajustable avec cordon de serrage
    Extension de manche avec trous pour les pouces

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière
    Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

    Détails
    Collier doublé de polaire
    D- anneau

    Fonctionnalité
    Matière coupe-vent respirante

    Reflex
    Détails réfléchissants

    Fermeture frontale
    Fermeture à glissière plastique unidirectionnelle robuste et cachée

    Renforcement
    Épaules et manches renforcées

    Description:

    • Veste polaire durable dans un matériau coupe-vent respirant
    • Pour une résistance à l'usure extrêmement élevée, la veste polaire est dotée d'un renfort CORDURA® sur les zones exposées telles que les épaules, les coudes, le devant, le dos et les manches
    • Elle possède également plusieurs poches fonctionnelles, telles qu'une poche poitrine, des poches avant avec fermetures à glissière et deux poches intérieures
    • Pour un confort accru, la veste polaire peut être ajustée au niveau de l'ourlet avec un cordon de serrage et les extrémités des manches ont des trous pour les pouces
    • Équipée de détails réfléchissants pour une meilleure visibilité

    Livraison:


    1-pack dans une pochette en plastique