Étalon de dureté HV 10 200

Réf.: 495164 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Valeur de dureté env. Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Méthode de contrôle HV 10
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    65 mm
    Valeur de dureté env. 200
    Hauteur 10 mm
    Avec certificat d'étalonnage DAkkS oui
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Etalons de dureté

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 495164 200
    EAN / GTIN 2050001958129

    Description

    Exécution:

    Etalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

    Avantage(s):

    Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

    Livraison:

    Tous les étalons de dureté sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS.

    Remarque(s):

    Etalonnages avec d’autres procédés, étalons de dureté d’autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.