Étalon de dureté HV 1,0, Valeur de dureté env.: 200

Réf.: 495160 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Valeur de dureté env. Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Méthode de contrôle HV 1,0
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
65 mm
Valeur de dureté env. 200
Hauteur 10 mm
Avec certificat d'étalonnage DAkkS oui
Emballage Boîte robuste
Type de produit Etalons de dureté

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495160 200
EAN / GTIN 2050001957986

Description

Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS.

Remarque(s):

Etalonnages avec d’autres procédés, étalons de dureté d’autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.