Duromètre micro-Vickers 401G2

Réf.: 495081 401G2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Lecture 0,1 HV
    Affichage Ecran tactile couleur HD 6,5 pouces
    Affichage de la valeur de dureté 5 digits
    Méthode de contrôle Macro-Vickers / Knoop
    Interface USB
    Microscope de mesure électronique intégré oui
    Utilisation Motorisé
    Grossissement jusqu'à (x) 600
    Charge d'essai principale 0,01 kg - 2 kg
    Largeur de sonde max. 170 mm
    Hauteur de sonde max. 125 mm
    Alimentation 220 −240 V / 50 Hz
    Longueur 525 mm
    Largeur 323 mm
    Hauteur 688 mm
    Poids 75 kg
    Nombre d'objectifs 4
    Type de produit Duromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 495081 401G2
    EAN / GTIN 2050002075580

    Description

    Exécution:

    La sélection de la charge d'essai s'effectue via le panneau de commande; le cycle de contrôle est lancé automatiquement. Le calcul de la valeur de dureté est effectué directement avec le microscope de mesure électronique. 4 objectifs avec grossissement jusqu'à 600x. Evolutivité jusqu'à un système entièrement automatique grâce à la structure modulaire. Tête revolver entièrement automatique pour un maximum de 6 positions (4 objectifs + 2 pénétrateurs).

    Norme:

    ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

    Livraison:

    Equipement de base prêt à l’emploi: pyramide diamantée à 136° avec ASTM. Certificat d’essai ISO et emballage d’expédition.
    Table croisée manuelle, course 25×25 mm, objectifs 10 et 50x.

    Remarque(s):

    Livraison facturée séparément. Contactez votre métrologue pour l’étalonnage des niveaux de charge et des procédés nécessaires. Des objectifs supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la charge et de la dureté attendue. Modèle avec PC intégré ainsi que d’autres accessoires disponibles sur demande.