• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Sonde UCI pour alphaDUR II et alphaDUR mini II, Charge d'essai: 10N

Réf.: 495043 10

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge d'essai (N) Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 19,5 mm
Charge d'essai 10 N
Longueur 175 mm
Poids 190 g
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Sonde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495043 10

Description

Adapté(s) pour:

Duromètres UCI alphaDUR II 495042 et alphaDur mini II 495047.

Remarque(s):

Autres modèles pour la mesure d'alésages, de rainures ou de roues dentées disponibles sur demande.