Duromètre analogique Shore A, Type: A

Réf.: 495003 A
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Méthode de contrôle Shore A
Référence fabricant 30-100
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Duromètres

Identification et classification

Référence article 495003 A
Copier
EAN / GTIN 2050001659620
Copier
Fabricant BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Description

Exécution:

Duromètres pour la mesure de la dureté Shore A ou D suivant DIN ISO 7619-1 (remplace DIN 53505) et ASTM D 2240. Robuste boîtier en aluminium.

Utilisation:

Shore A: caoutchoucs tendres, élastomères, produits en caoutchouc naturel, résine à couler, cuir, néoprène, polyester, PVC tendre.

Accessoire(s):

Socle 495016. Blocs de test pour contrôle disponibles sur demande.