Description:
Le disque à tronçonner PREMIUM CBN de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en acier rapide (HSS). Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir des performances de coupe parfaites et une durée de vie maximale. L'arête de coupe extrêmement refroidie de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance à l'usure optimale, portant ainsi vos processus de travail à un nouveau niveau de performance.
Caractéristique(s):
- Form: 1A1R MEULE PLATE
- Spécification : 1 - 7
- Dimension (D x T x H): 150 x 1 x 20 mm
- Diamètre: 150 mm
- Epaisseur: 1 mm
- Alésage: 20 mm
- Granulométrie: 151
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier rapide
- Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires
Avantage(s):
- Performance de coupe parfaite grâce à l'ensemble de liants innovant et à la qualité de grain adaptée
Utilisation:
- Disque à tronçonner à haute performance CBN pour l'acier rapide
- Pour le tronçonnage sous arrosage sur des machines stationnaires
Recommandation(s):
- Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique