Kit de montage D

Réf.: 494471 D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ bridage intérieur 17 mm - 50 mm
    ⌀ bridage extérieur 0 mm - 55 mm
    Type de produit Kit de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 494471 D
    EAN / GTIN 2050001957221
    Réf. fabricant 269983 / AUFBAUSET 3

    Description

    Exécution:

    Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité avec surface “hardcoat” durable. Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.
    Montage horizontal et vertical sur le rail denté (sans kit de fixation 494475).
    Mandrin manuel à trois mors pour le bridage intérieur et extérieur de pièces à rotation symétrique. Mors réversibles sans outil.

    Livraison:

    Avec 3 goupilles cylindriques enfichables pour le bridage de petites pièces, pour le bridage surélevé de petites pièces à l’extérieur des mors pour une accessibilité complète.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier