Kit de montage, Type: S

Réf.: 494470 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0 mm - 75 mm
Largeur mors 50 mm
Type de produit Kit de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494470 S
EAN / GTIN 2050001670656
Réf. fabricant 269984 / AUFBAUSET 4

Description

Exécution:

Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité avec surface “hardcoat” durable. Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.
Montage horizontal et vertical sur le rail denté (sans kit de fixation 494475).
Etau de précision avec mors étagés et colonnes de guidage interchangeable pour augmenter la capacité de serrage.

Livraison:

Avec 8 goupilles cylindriques enfichables, dont 4 déportées pour fixations, butée réglable avec vernier, jeu de galets séparé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier