• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système de serrage rapide Kit de base Schienenfix, Type: 250

Réf.: 494451 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur rail de base (denture d'un seul côté) 250 mm
Longueur rail transversal (denture des 2 côtés) 100 mm
Longueur tendeur à ressort 60 mm
Type de produit Kit de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Réf. fabricant 269980

Description

Exécution:

Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité avec surface “hardcoat” durable. Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.

Adapté(s) pour:

Tous les microscopes de mesure GARANT et tous les instruments de mesure avec rainures en T 6/11 mm. Autres modèles et écrous en T sur demande.
Pour largeurs de table ≥ 200 mm.

Livraison:

Rails dentés avec denture fine, brides de serrage, écrous en T, tendeur à ressort droite/gauche, vis.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier