Broche de mesure des coordonnées M10

Réf.: 494250 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 52,60 € /pcs.
  • 19,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau Acier spécial pour calibres
    ⌀ D 10 mm
    Ouverture de clé 8 mm
    Dim. L1 49 mm
    Dim. L2 20 mm
    Dim. L3 15 mm
    Type de produit Broches de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 494250 M10
    EAN / GTIN 4046122918638
    Réf. fabricant 220635

    Description

    Exécution:

    Broche de mesure des coordonnées servant à déterminer la position et l'alignement de filetages intérieurs lors de l'utilisation d'un appareil de mesure des coordonnées ou d'un microscope de mesure tactile MM1 avec système de mesure tactile TP20.

    Utilisation:

    Grâce à un décalage de pas dans le filetage, la broche s'appuie contre deux pas de filetage (supérieur et inférieur) et se centre au-dessus des flancs du filetage. L'alignement dans l'espace est mesuré à l'aide d'un palpeur sur la surface fonctionnelle lisse.