Stylet à bille rubis céramique, longueur 100 mm, ⌀ bille D: 6mm

Réf.: 494236 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
257 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 100 mm
Longueur de travail effective 88,5 mm
⌀ bille D 6 mm
⌀ corps (S) 4,5 mm
Raccord fileté M4
Matériau pointe Rubis
Matière de la tige Céramique
Poids 6,3 g
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494236 6
EAN / GTIN 2050001740601

Description

Exécution:

Stylets pour machines-outils et instruments de mesure en céramique avec raccord fileté M4.

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.