Stylet à bille rubis Longueur 40 mm 3 mm

Réf.: 494224 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur L 40 mm
    Longueur de travail effective 37 mm
    ⌀ bille D 3 mm
    ⌀ corps (S) 2 mm
    Raccord fileté M2
    Matériau pointe Rubis
    Matière de la tige Carbure
    Poids 1,97 g
    Type de produit Palpeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 494224 3
    EAN / GTIN 2050000973499

    Description

    Exécution:

    Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

    Remarque(s):

    Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange