• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste micropolaire Haute-visbilité XXL

Réf.: 494110105500XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis rot
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494110105500XXL
EAN / GTIN 7330509509913
Réf. fabricant 494110105500XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Imprimé - Blåkläder, Impression - BLÅKLÄDER workwear depuis 1959
Finition
Poignet avec bande élastique
Haut de col réglable avec bande élastique

Reflex
Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, bandes réfléchissantes élastiques de 50 mm de large

Fermeture frontale
Glissière plastique robuste à sens unique, Rabat anti-vent intérieur

Description:

  • Veste en micropolaire haute visibilité en polaire légère et anti-boulochage convenant à la fois comme veste ou couche intermédiaire
  • La veste est lavable jusqu'à 60 degrés
  • Certifiée selon la norme EN ISO 20471, XS-S classe 2, M-4XL classe 3

Norme:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3