Exécution:
Matière principale
100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²
Poches
Poches avant avec fermeture à glissière
Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Imprimé - Blåkläder, Impression - BLÅKLÄDER workwear depuis 1959
Finition
Poignet avec bande élastique
Haut de col réglable avec bande élastique
Reflex
Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, bandes réfléchissantes élastiques de 50 mm de large
Fermeture frontale
Glissière plastique robuste à sens unique, Rabat anti-vent intérieur
Description:
- Veste en micropolaire haute visibilité en polaire légère et anti-boulochage convenant à la fois comme veste ou couche intermédiaire
- La veste est lavable jusqu'à 60 degrés
- Certifiée selon la norme EN ISO 20471, XS-S classe 2, M-4XL classe 3
Norme:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3