• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles à pivot pour véhicules utilitaires ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ 54 mm

Réf.: 4937-87/3
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
Référence article 4937-87/3
EAN / GTIN 4000896199235
Réf. fabricant 4937-87/3
Article hors catalogue L60140 6087

Description

Description:

  • Pour les travaux de réparation et de maintenance sur les moyeux de roue, les roulements de roue ou les disques de frein de MAN, MERCEDES-BENZ
  • Pour par ex. l’essieu avant MAN TGL années 2000 → et L 2000
    Essieu arrière MERCEDES-BENZ Atego HL2
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Géométries de pivots précises pour un usinage optimal de l'outil dans les écrous à encoches
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • Douille à pivots pour l'essieu arrière, ⌀ intérieur : 87 mm
  • Longueur (totale) : 65 mm
  • 6 pivots, largeur du pivot : 10 mm
  • Deux tubes de guidage interchangeables
    ⌀ extérieur : 49 mm ∙ 57 mm
    Longueur (totale) : 140 mm

Outils de manœuvre pour les écrous de moyeu de roue et les moyeux de roue des véhicules utilitaires
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 54 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 95 mm
  • Nombre d'outils : 3