Douille de montage pour véhicules utilitaires SAF – filetage M75 x 1,5 droite/gauche

Réf.: 4937-7588
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
Référence article 4937-7588
EAN / GTIN 4000896202003
Réf. fabricant 4937-7588
Article hors catalogue L60140 5223

Description

Description:

  • Douille de montage pour protéger le filetage sur la fusée d'essieu lors du démontage et du montage de paliers
  • La douille dispose à la fois d'un filetage à gauche et d'un filetage à droite M75 x 1,5
  • Pour essieux SAF avec freins à disques et à tambour avec un logement de palier de 88 mm de ⌀
  • Pour lever une seule fois l'unité de roulement d'env. 40 kg (roulement plus disque de frein plus moyeu de roue) sur la douille de montage, et glisser ensuite jusqu'au logement de palier avec un ⌀ de 88 mm
  • ⌀ extérieur : 88 mm
  • Entraînement possible par barre transversale ou sans outil supplémentaire (surface de préhension striée)
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Diamètre: 88 mm