• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles de centrage pour véhicules utilitaires ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 115 mm

Réf.: 4937-26/3
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
Référence article 4937-26/3
EAN / GTIN 4000896199013
Réf. fabricant 4937-26/3
Article hors catalogue L60140 5408

Description

Description:

Utilisation :
Montage rapide de roues de jantes à base creuse de véhicules utilitaires centrées pour trou de jante de 26 mm de ⌀ M22 x 1,5
  • Pour p. ex. : DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ RENAULT ∙ Volvo
  • Aucune détérioration du filetage et centrage précis des jantes grâce aux douilles à forme conique
  • Précision dimensionnelle élevée grâce à l’exactitude de fabrication des filetages
  • Filetage intérieur : M22 x 1,5 mm
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 115 mm
  • Nombre d'outils : 3