• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles à pivot pour véhicules utilitaires ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ 180 mm

Réf.: 4937-117/2
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
Référence article 4937-117/2
EAN / GTIN 4000896199242
Réf. fabricant 4937-117/2

Description

Description:

  • Pour les travaux de réparation et de maintenance sur l'essieu arrière MERCEDES-BENZ
  • Pour MERCEDES-BENZ Actros ∙ essieu arrière hypoïde HL 8
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Géométries de pivots précises pour un usinage optimal de l'outil dans les écrous à encoches
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • ⌀ intérieur : 117 mm
  • Longueur (totale) : 200 mm
  • 6 pivots, largeur du pivot : 9,8 mm
  • Tube de guidage
    ⌀ extérieur : 60 mm
    Longueur (totale) : 185 mm
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 180 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 124 mm
  • Nombre d'outils : 2