• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles à pivot pour véhicules utilitaires pour essieu arrière MAN ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ 121 mm

Réf.: 4937-111/2
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
Référence article 4937-111/2
EAN / GTIN 4000896201945
Réf. fabricant 4937-111/2
Article hors catalogue L60140 5220

Description

Description:

  • Pour MAN TGX, TGA, TGS
  • Pour p. ex. l’essieu arrière HY 1350
  • Carré intérieur Entraînement 25 = 1″ ou Six pans extérieurs 60 mm
  • 6 pivots intérieurs d'une largeur du pivot de 11 mm
  • ⌀ intérieur : 134,5 mm
  • ⌀ intérieur (de pivot à pivot) : 118 mm
  • ⌀ extérieur : 148,5 mm
  • Manœuvre possible aussi bien avec une clé à chocs (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) qu'une clé dynamométrique (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Géométries de pivots précises pour un usinage optimal de l'outil dans les écrous à pivots
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Dimensions / longueur : 121 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 148.5 mm
  • Nombre d'outils : 2