• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles à pivot pour véhicules utilitaires ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce)

Réf.: 4937-103/3
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
Référence article 4937-103/3
EAN / GTIN 4000896199259
Réf. fabricant 4937-103/3
Article hors catalogue L60140 6086

Description

Description:

  • Pour les travaux de réparation et de maintenance sur le moyeu de roue, le roulement de roue ou le disque de frein sur l'essieu arrière MAN et MERCEDES-BENZ
  • Pour les essieux remorqués et hypoïdes MAN et MERCEDES-BENZ 10 t et 13 t AP et N7/4,
    Omnibus 0305G ∙ 0405G
    Essieu arrière planétaire MAN série F H7 ∙ HD7,
    essieu arrière hypoïde série F HY-1175 ∙ HDY-1175
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Géométries de pivots précises pour un usinage optimal de l'outil dans les écrous à encoches
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • ⌀ intérieur : 103 mm
  • Longueur (totale) : 140 mm
  • 6 pivots, largeur du pivot : 11,5 mm
  • Deux tubes de guidage interchangeables
    ⌀ extérieur : 51,5 mm ∙ 66,5 mm
    Longueur (totale) : 135 mm
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Nombre d'outils : 3