• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles à pivot pour véhicules utilitaires ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce)

Réf.: 4937-101/4
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
Référence article 4937-101/4
EAN / GTIN 4000896199266
Réf. fabricant 4937-101/4

Description

Description:

  • Pour les travaux de montage et de démontage sur l'essieu arrière ainsi que les travaux de réparation et de maintenance sur le moyeu de roue, le roulement de roue ou le disque de frein sur l'essieu arrière MERCEDES-BENZ
  • Essieu planétaire MERCEDES-BENZ, comme l’essieu remorqué NR7/4
  • Essieux arrière planétaires MERCEDES-BENZ (essieux européens) 10 t et 13 t,
    HL7/0 ∙ HL7/1 ∙ HL7/2 ∙ HL7/3,
    HL7/18 ∙ HO7/8 ∙ HO7/9 ∙ HL7/015,
    HL7/021 ∙ HD7/2 ∙ HD7/19DG ∙ HD7/016DG
  • Essieu planétaire MERCEDES-BENZ 7 t AL7/1
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Géométries de pivots précises pour un usinage optimal de l'outil dans les écrous à encoches
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • ⌀ intérieur : 101,5 mm
  • Longueur (totale) : 140 mm
  • 12 pivots, largeur du pivot : 11,4 mm
  • Trois tubes de guidage interchangeables
    ∅ extérieur : 50 ∙ 51 ∙ 53 mm
    Longueur (totale) : 85 mm
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Nombre d'outils : 4