• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie circulaire sans fil bks18SBL-0

Réf.: 4935479660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935479660
EAN / GTIN 4058546374549
Réf. fabricant 4935479660
Article hors catalogue L01780 104

Description

Description:

  • Scie circulaire compacte équipée d'un moteur Brushless
  • Carter et base en magnésium pour plus de résistance
  • Coupe rapide de 5000 tr/min
  • Design compact et ergonomique
  • Diode led pour une meilleure visibilité
  • Sortie arrière pour branchement d'un aspirateur et éjection des poussières
  • Poignée arrière et poignée auxiliaire avant avec revêtement softgrip
  • Semelle inclinable jusqu'à 57°
  • Profondeur de coupe maxi 57 mm
  • Zone de stockage pour accessibilité rapide et facile à une clé allen (incluse)
  • Blocage d’arbre pour changement rapide de la lame
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier