• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Tondeuse supérieure sans fil bof18BL2-0

Réf.: 4935479163
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935479163
EAN / GTIN 4058546369576
Réf. fabricant 4935479163
Article hors catalogue L01780 40
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Compatible avec toutes les batteries PRO18V
  • Vitesse jusqu'à 30 000 tr/min sur tout type de bois
  • Réception 6 mm standard
  • Molette de micro-ajustement permettant d'adapter la profondeur au matériau travaillé
  • Carter magnésium pour une meilleure durabilité
  • Revêtement Micro-Grip pour une prise en main et un confort optimal
  • Eclairage LED, pour une visibilité parfaite de la zone de travail
  • Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé
  • Extracteur de poussières pour branchement à un aspirateur
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier