• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser à lignes croisées CLG220-B.

Réf.: 4935472253
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935472253
EAN / GTIN 4058546338992
Réf. fabricant 4935472253
Article hors catalogue L01780 9

Description

Description:

  • Projette une ligne horizontale et verticale simultanément jusqu’à 20 mètres
  • La couleur verte du laser améliore 4 fois plus la visibilité dans toutes les conditions de luminosité et est idéale pour tous les chantiers
  • Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
  • Conception compacte et homologuée IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste protègeant le boîtier
  • Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d’accrochage
  • Lignes clignotantes lorsque le laser est hors niveau
  • La fonction d’inclinaison peut être activée par le bouton supérieur (M) lorsque le laser est éteint/verrouillé
  • Filetage 1/4' pour montage sur trépied