• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de rivetage sans fil bnz18-0

Réf.: 4935472246
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
Nombre de batteries incluses 18
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935472246
EAN / GTIN 4058546326425
Réf. fabricant 4935472246
Article hors catalogue L01780 46

Description

Description:

  • Puissante riveteuse sans fil délivrant une force jusqu'à 10 000 N
  • Poignée ergonomique permettant un travail plus long et plus confortable
  • 25,5 mm de longueur de course assurant que les rivets soient éclatés en un seul coup
  • Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre de 2,4 mm à 4,8 mm
  • Livré avec un crochet de ceinture intégré et un réservoir transparent
  • Lumière LED fournissant un éclairage lumineux sur la surface de travail
  • Rangement arrière buses pour les avoir toujours à portée de main
  • Compatible avec tous les outils PRO18V
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier