Ponceuse à bande sans fil BHBS18-75BL-0

Réf.: 4935459582
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuses à bande
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie

Identification et classification

Référence article 4935459582
Copier
EAN / GTIN 4058546027544
Copier
Réf. fabricant 4935459582
Copier
Article hors catalogue L01780 5
Copier
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Moteur Brushless 18V
  • Diamètre de la bande de 75 mm de largeur X 457 mm de longueur
  • Variateur de vitesse pour un travail précis
  • Blocage d'interrupteur pour un plus grand confort de travail
  • Système d’absorption de la poussière DEK26
  • Revêtement softgrip et poignée avant pour une maniabilité parfaite

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier