Perceuse à percussion SBE705RE

Réf.: 4935442830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935442830
EAN / GTIN 4002395247851
Réf. fabricant 4935442830
Article hors catalogue L01780 36

Description

Description:

  • Moteur de 705W
  • Variateur électronique avec molette de pré-réglage de la vitesse
  • Haute cadence de perçage de 2 800 tr/min, jusqu'à 15 mm dans le béton
  • Technologie IMB : Châssis monobloc métallique : « Mécanique de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
  • Mandrin auto serrant 13 mm
  • Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier