Projecteur de profil avec écran et objectif PJ-PLUS, Type: P2010A

Réf.: 493513 P2010A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PJ-PLUS
Plage de mesure axe X 200 mm
Plage de mesure axe des Y 100 mm
Lecture 0,001 mm
Affichage numérique oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Eclairage LED
⌀ écran 315 mm
Longueur 742 mm
Largeur 633 mm
Hauteur 1 093 mm
Poids 118 kg
Poids maximal des pièces 8 kg
Type de produit Projecteurs de profil

Numéros d’identification et classifications

Référence article 493513 P2010A
EAN / GTIN 4946368848211
Réf. fabricant 193051Y

Description

Exécution:

Projecteur de profil pour le contrôle précis de pièces petites à moyennes sous un éclairage épiscopique et diascopique. Appareil universel pour une utilisation en production, en laboratoire, pour des contrôles et dans des ateliers de rectification, de mécanique, etc.
  • Objectif standard 10x. Objectifs 20, 50 et 100x disponibles sur demande.
  • Ecran vertical pivotant avec réticule de 315 mm avec afficheur d’angle numérique, commutation en degrés ou chiffres décimaux.
  • Le système d’éclairage télécentrique garantit un éclairage vertical et uniforme du champ visuel couvert.
  • Eclairage diascopique à LED et éclairage épiscopique avec réglage progressif de l’intensité lumineuse, assurant une longue durée de vie et une faible consommation d’énergie.
  • Design sans ventilateur, empêche toute pénétration de salissures dans l’appareil.
  • Table de mesure robuste avec coordonnées, avec réglage rapide dans les deux axes.
  • L’affichage numérique intégré (avec sortie de données) garantit une mesure sûre et sans erreur.
  • Pour la mesure de longueurs, d’angles, de courbes et de rayons.

Livraison:

Avec objectif 10x, protection anti-reflets, housse de protection et câble secteur.

Accessoire(s):

Nettoyant d’arêtes 354788.

Remarque(s):

Autres accessoires spéciaux, tels que objectifs, support de centrage basculant, prisme horizontal, support, calques normalisés ou détecteur d’arêtes avec unité de traitement QM-Data 200, disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier