M18 FCS552-0 SCIE CIRCULAIRE 55MM 18V

Réf.: 4933493587
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4933493587
Copier
EAN / GTIN 4058546484583
Copier
Réf. fabricant 4933493587
Copier
Article hors catalogue L01870 118556
Copier
Fabricant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Délivre une puissance d'une scie circulaire filaire équivalente, avec une autonomie allant jusqu'à 200 coupes de pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB3
  • Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
  • Crochet de suspension en métal durable pour un rangement facile et rapide
  • Lame de diamètre 165 mm, des coupes jusqu'à 57 mm de profondeur permettant de couper 3x 18 mm panneaux OSB
  • Équipée d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE®
  • Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité du trait de coupe
  • Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe
  • Coupe biaise jusqu'à 50 degrés
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, carton, guide parallèle
  • Alésage diamètre: 20 mm
  • Coupe biaise: 50 degrés
  • Diamètre de lame: 165 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 3.5 (M18 B3) EPTA kg
  • Profondeur de coupe max à 45 degrés: 44 mm
  • Profondeur de coupe max à 90 degrés: 57 mm
  • Tension: 18 V
  • Type de batterie: Li-ion
  • Vitesse à vide: 6000 tr/min

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier